Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Nachfüllpackung SAN, DIN 13169, klar, B: 24cm, L: 34cm, H: 12cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM50041
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     50041
EAN/GTIN:
     4015544910414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Austauschset
DIN-Füllsatz
Füllsatz
Füllsätze
Nachfüllpack Verbandskasten "Maxi" | DIN 13169. Herstellernummer: 50041, Hersteller: Franz Mensch. Originalprodukt kann vom Bild abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
klar
Länge:
34 cm
Breite:
24 cm
Höhe:
12 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 35,82*
€ 65,00*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,88*
€ 74,72*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.