| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM50082 Herst.-Nr.: 50082 EAN/GTIN: 4015544918328 |
| | |
|
| | |
| Der Pflasterspender EasyAid Detect ist ein praktisches und schnelles System für die Ausgabe von Pflastermaterialien bei kleinen Verletzungen. Der Pflasterspender wird aufgefüllt geliefert mit der Möglichkeit zwischen drei verschiedenen Ausstattungsvarianten zu wählen. Diese Variante enthält 60 x Art. 50086 DETECT/AQUATIC + 30 x Art. 50087 DETECT/ELASTIC. Danach ist der EasyAid Detect unbegrenzt oft erneut befüllt werden, und dabei bis zu drei verschiedene Pflastersorten aufbewahren. Das Gehäuse des Spenders kann vollständig geschlossen werden und ist mit einer deutlichen Signalfarbe versehen. Der EasyAid Detect ist für die Wandmontage vorgesehen und kann entweder mit Schrauben oder einem Klebeband befestigt werden. Wahlweise, kann der Pflasterspender mit einer Diebstahlsicherung und einer Erinnerungsfunktion bestellt werden. Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Länge: | 27 cm | Breite: | 17 cm |
|
| | |
| | | |
| |