| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM52733 Herst.-Nr.: 52733 EAN/GTIN: 4015544927337 |
| | |
|
| | |
| Material: 1 Lage Tissue Farbe: weiß mit blauen Fäden Einsatz: Krankenhausbetten, OP unter sterilem Leintuch Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 210 cm | Breite: | 75 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 200 | | € 7,90* | ab € 0,35* | € 0,60* | | | | Lager 42XH2 | | | | 200 | | Frei Haus | ab € 0,35* | € 0,65* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 71,93* | € 92,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 130,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|