Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerbord, schwarz, B: 5cm, L: 38cm, H: 1,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM653618
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     653618
EAN/GTIN:
     4015544953619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Messerhalter
Küchenmesser-Halter
Küchenmesserhalter
küchenmesser halter
Mit dem Messerbord haben sie ihre Messer immer griffbereit. Dieses Messerbord ist mit einem starken Magneten ausgestattet, der selbst schwere Berufsmesser und Hackbeile übersichtlich und dauerhaft hält. Dieser Magnet, der auch rostfrei ist, schont die Klingen ihrer Messer, da er fugenlos in schwarzen Kunststoff eingepasst ist.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
38 cm
Breite:
5 cm
Weitere Suchbegriffe: Cuttermesser, Schneidewerkzeug, Klinge, Cutter, Kartonmesser
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 3,69*
€ 6,28*
1
€ 5,50*
ab € 4,27*
€ 7,68*
4
€ 4,95*
ab € 3,17*
€ 8,63*
11 Tage
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 4,21*
€ 10,48*
Lager 42XH2
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 13,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 52,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hygostar
653410
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.