Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstoßkappe "Greg", Baumwolle/Polyester, verstellbar 53-59cm, kornblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM85217
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     85217
EAN/GTIN:
     4015544952209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Die Anstoßkappe Greg besteht aus Polycotton, das aus 65% Polyester und 35% Baumwolle zusammengesetzt ist. Die Innenschale zeigt ein stoßfestes PP-Material und garantiert somit einen hochwertigen Kopfschutz gemäß EN 812. Am Schirm und Hinterkopf befinden sich Reflektorstreifen und kontrastfarbige Einsätze, die bessere Sichtbarkeit und Sicherheit sorgen. Insgesamt ähnelt die Form einer bekannten und sportlichen Baseballkappe. Außerdem ist diese Anstoßkappe bis zu -30°C kältebeständig und kann für verschiedene Größen individuell eingestellt werden. Schließlich eignet sich die Anstoßkappe Greg ideal für die Industrie, Produktionshallen und überall dort, wo die Gefahr besteht, dass man sich den Kopf stößt.
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 234,68*
€ 324,27*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,66*
€ 333,78*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 333,78*
€ 397,1982
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 309,48*
€ 368,2812
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 262,40*
€ 312,256
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 249,13*
€ 296,4647
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 235,66*
€ 280,4354
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 23,566* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.