Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM865447 Herst.-Nr.: 865447 EAN/GTIN: 4015544965551 |
| | |
|
| | |
| Mit diesen robusten Sicherheitsstiefeln sind Sie bestens ausgerüstet für die Arbeit in Industrie, Forst- und Landwirtschaft. Die Stiefel verfügen sowohl über eine Stahlkappe als auch über eine Stahlsohle.So ist Ihr kompletter Fuß besonders gut vor Stößen oder herabfallenden Gegenständen geschützt.Das anatomisch geformte Fußbett und die rutschhemmende Sohle sorgen für einen guten Auftritt und einen hohen Tragekomfort - den ganzen Tag lang. Weitere Informationen: | | Größe: | 44 | Farbe: | grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, baustiefel s5, arbeitsstiefel, Schutzhalbschuhe, Halbsicherheitsschuhe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 18,89* | € 27,03* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 19,69* | € 27,15* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 19,67* | € 27,15* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,08* | € 39,57* | | | | Lager 42XH2 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,92* | € 49,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|