| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM88817 Herst.-Nr.: 88817 EAN/GTIN: 4015544908015 |
| | |
|
| | |
| Der mechanische Überschuhspender Ecostep Comfort ist eine kostengünstige Lösung für den kurzzeitigen Einsatz von Überschuhen. Sein Gewicht beträgt nur 5kg und er kommt ohne Strom aus was ihn flexibel im Einsatz macht. Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Länge: | 65 cm | Breite: | 25 cm | Höhe: | 96 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 259,31* | € 335,67* | | | | Lager 42XH2 | | | | | | Frei Haus | ab € 258,69* | € 344,79* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 234,49* | € 345,08* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 325,37* | € 379,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|