Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Hygienepapier
>
Papierhandtücher
>
Handtuchrollen
>
Handtuchrollenspender
>
Artikel
Handtuchrollenspender, Edelstahl, grau, H: 36,5cm, D: 26cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
42XH2-FM88966
Hersteller:
Hygostar
Herst.-Nr.:
88966
EAN/GTIN:
4015544916294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
Der Handtuchrollenspender ermöglicht das saubere Abrollen von Papierhandtüchern. Das Gehäuse ist aus erstklassigem Edelstahl angefertigt und somit leicht zu pflegen und reinigen. Der Handtuchrollenspender ist für die Anbringung an der Wand ausgelegt und kann Handtuchrollen mit einem Durchmesser von bis zu 25 cm halten. Aufgrund der hygienischen Bedienung eignet sich der Spender perfekt für stark besuchte Sanitärräume.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
... >
Lager 42XH2
>
Hauswirtschaft, Hauswirtschaftstechnik
>
Spender, Abroller, Abfallkorb (Teile)
Weitere Suchbegriffe:
Handtuchspender
,
Papierhandtuchhalter
,
Papierhandtuchspender
,
Papierspender
,
handtuchspender grau
,
handtuchspender
,
hygostar handtuchspender
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7PYHX
Frei Haus
ab € 213,02*
€ 297,27*
Lager 7223
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 227,03*
€ 304,58*
Lager 42XH2
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,24*
€ 313,62*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,62*
€ 373,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,79*
€ 348,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,90*
€ 310,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,46*
€ 299,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,24*
€ 269,23
pro Stück
Lagerstand:
Lager 42XH2
Versand:
Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen