Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Verpackung, Versand
>
Lager 42XH2
>
Hauswirtschaft, Hauswirtschaftstechnik
>
Stielhalter (Putzmittel, Zubehör)
>
Artikel
Vermop Scandic-Mono, Halter, schwarz, B: 9cm, L: 40cm, H: 4cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
42XH2-FMT10204
Hersteller:
Vermop
Herst.-Nr.:
T10204
EAN/GTIN:
4006533003798
Artikeldatenblatt
Der Halter Scandic-Mono von Vermop zeichnet sich durch sein Klettmop-Konzept aus, das ihn unkompliziert macht. Durch dieses Klett-Prinzip kann der Mop einfach abgezogen und gewechselt werden. Auch ist ein ergonomisches Arbeiten aufgrund seines geringen Haltergewichts möglich. Dank dem seitlich angebrachten Doppelgelenk, gewährt der Mop-Halter starke Beweglichkeit. Besonders bei der Nass-, Feucht- und Trockenreinigung erzielt der Halter Scandic-Mono optimale Reinigungsergebnisse.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
40 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
4 cm
... >
Lager 42XH2
>
Hauswirtschaft, Hauswirtschaftstechnik
>
Stielhalter (Putzmittel, Zubehör)
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9428
2 Tage
2
1
€ 5,00*
ab € 29,75*
€ 41,25*
Lager 7PYHX
10
Frei Haus
ab € 30,58*
€ 43,35*
Lager 7223
15 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 41,23*
€ 57,29*
Lager 42XH2
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 41,22*
€ 58,24*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 582,40* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 42XH2
Versand:
Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen