| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FMT10206 Herst.-Nr.: T10206 EAN/GTIN: 4006533003835 |
| | |
|
| | |
| Der Halter Scandic-Mono von Vermop zeichnet sich durch sein Klettmop-Konzept aus, das ihn unkompliziert macht. Durch dieses Klett-Prinzip kann der Mop einfach abgezogen und gewechselt werden. Auch ist ein ergonomisches Arbeiten aufgrund seines geringen Haltergewichts möglich. Dank dem seitlich angebrachten Doppelgelenk, gewährt der Mop-Halter starke Beweglichkeit. Besonders bei der Nass-, Feucht- und Trockenreinigung erzielt der Halter Scandic-Mono optimale Reinigungsergebnisse. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 60 cm | Breite: | 9 cm | Höhe: | 4 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 33,25* | € 47,49* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 38,23* | € 59,26* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 49,05* | € 74,47* | | | | Lager 42XH2 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 48,74* | € 75,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 755,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|