| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FMT14124 Herst.-Nr.: T14124 EAN/GTIN: 4006533019737 |
| | |
|
| | |
| Der Scandic Mono Ceran ist ein Wischmop bestehend aus Mikrofaser mit einer hohen Schmutzaufnahmefähigkeit. Durch die elektrostatische Ladung der Faser erfolgt die Reinigung ohne Staubaufwirbelungen. Dank dem Klettprinzip kann der Anwender den Mop einfach aufziehen oder wechseln. Idealerweise ist der Scandic Mono Ceran bereits vorgewaschen und damit sofort einsatzbereit. Besonders zur Trockenreinigung sowie für Intervall- oder Vorreinigungen eignet sich dieser Mop. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 40 cm | Breite: | 18 cm | Höhe: | 1 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmop vermop white, microfasermopp, microfasermopp 40cm |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 16,71* | € 24,00* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 16,13* | € 24,68* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 18,32* | € 26,26* | | | | | 15 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 22,81* | € 34,12* | | | | Lager 42XH2 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 22,73* | € 34,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 863,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|