| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FMT14442 Herst.-Nr.: T14442 EAN/GTIN: 4006533139114 |
| | |
|
| | |
| Mit dem Wischmop Sprint Brush Progressive ist es möglich auch in Fugen gründlich zu reinigen, da seine Borstenstreifen aus einem Polyester-Mischgewebe bestehen. Durch die gute Schmutzanlösung und Schmutzaufnahme kann er für die Feucht- und Nassreinigung von strukturierten und rauen Böden eingesetzt werden. Idealerweise lässt er sich nach den Reinigungsarbeiten gut auswaschen. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß-grau | Länge: | 40 cm | Breite: | 16 cm | Höhe: | 1 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, naßwischmop vermop, microfasermopp |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,80* | € 11,14* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 8,05* | € 11,68* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 7,67* | € 11,69* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 9,52* | € 15,49* | | | | Lager 42XH2 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,60* | € 16,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 165,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|