Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vermop Sprint Brush Progressive, Wischmop, weiß-grau, B: 18,5cm, L: 55cm, H: 1cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     42XH2-FMT14446
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     T14446
EAN/GTIN:
     4006533139145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp
Mit dem Wischmop Sprint Brush Progressive ist es möglich auch in Fugen gründlich zu reinigen, da seine Borstenstreifen aus einem Polyester-Mischgewebe bestehen. Durch die gute Schmutzanlösung und Schmutzaufnahme kann er für die Feucht- und Nassreinigung von strukturierten und rauen Böden eingesetzt werden. Idealerweise lässt er sich nach den Reinigungsarbeiten gut auswaschen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß-grau
Länge:
50 cm
Höhe:
1 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 8,27*
€ 13,48*
3 Tage
44
1
€ 5,00*
ab € 9,78*
€ 14,09*
1
€ 4,19*
ab € 9,32*
€ 14,11*
12 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 11,51*
€ 18,49*
Lager 42XH2
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 11,59*
€ 19,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 195,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.