| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FMT18395 Herst.-Nr.: T18395 EAN/GTIN: 4006533045316 |
| | |
|
| | |
| Der Bezug Ceran besteht aus Mikrofaser und ist speziell für den Elementmophalter von Vermop angefertigt. Zusammen mit dem Halter und einem Stiel können schwer erreichbare Stellen an Decken und Wänden trockengereinigt werden. Dabei reinigt er ohne Staubaufwirbelungen dank der elektrostatischen Ladung der Faser. Besonders überzeugend ist seine hohe Schmutzaufnahme. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 42 cm | Breite: | 12 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,56* | € 16,72* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 14,71* | € 22,70* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 15,46* | € 23,42* | | | | Lager 42XH2 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,79* | € 23,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 237,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|