Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Coex Sicherheitsbeutel 200 x 260 + 35/35 mm 70 my


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtasche Coex
Versandtasche Coex
Artikel-Nr.:
     42XH2-FO9-11
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     FO9-11
EAN/GTIN:
     4063963019430
Suchbegriffe:
Sicherheitsbeutel

LDPE Coex Wertpapier oder Geldtransport Taschen

außen weiß / innen schwarz

Fortlaufende Nummerierung

Mit Beschriftungsfeld

Klebeverschluss mit Permanentkleber

200 x 260 + (35/35mm Klappe)

Folienstärke: 70 my

500 Stk. / Karton

Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Länge:
260 mm
Klappe:
35/35 mm
Stärke:
70 my
Kleber:
permanent Kleber
Farbe:
innen schwarz/aussen weiss Farbe
Weitere Suchbegriffe: LDPE-Beutel, Versandtasche, PE-Beutel, Sicherheitsumschlag, Sicherheitsversandhülle, Sicherheitsversandtasche, Standardversandtasche, Versandtaschen, sicherheitsumschlag, Safeumschlag, Sicherheitsverpackung, Sicherheitstasche, Dokumententasche, Frachtpapiertasche, Transporttasche, Dokumentenschutztaschen, Selbstklebetaschen, Versandschutztaschen, Versandpapiertaschen, Folientasche, Klebetasche, Debasafe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 147,11*
€ 192,38*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,50*
€ 202,11*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 202,11*
€ 240,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 181,68*
€ 216,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 172,20*
€ 204,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 163,57*
€ 194,65
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 151,50*
€ 180,29
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,303* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xt Verpackungen
FO9-13
ab € 177,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.