Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen/1 Längswand, Ladefläche L x B 1000x670 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     42XH2-GA08-7639
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     08-7639
EAN/GTIN:
     4250448502420
Suchbegriffe:
Paketwagen
Plattformwagen
plattformwagen tragkraft 500 kg
plattformwagen
nur mit Grundboden Etagenböden nicht nachrüstbar Nutzhöhe: 1600 mm Gesamthöhe: 1880 mm Längswände einhängbar Stirnwände fest auf Grundrahmen geschweißt · Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm · Lenkrollen mit blaugrauer TPE-Bereifung - Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 · Bockrollen (nicht drehbar) mit blaugrauer TPE-Bereifung - Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt · Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor · Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr · Ladeflächenauflagen aus Winkelstahl 25/25/3 mm · Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau
Weitere Informationen:
Herstellernummer:
2096341
Hersteller:
Gabriel Transportsysteme
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen ral5010
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,64*
€ 459,93*
18 Tage
23
Frei Haus
ab € 444,82*
€ 510,48*
€ 4,95*
ab € 460,22*
€ 527,12*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 449,15*
€ 556,30*
Lager 42XH2
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,96*
€ 564,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,96*
€ 672,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,53*
€ 623,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,27*
€ 586,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,25*
€ 561,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,96*
€ 535,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.