| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-GA15-05122 Herst.-Nr.: 15-05122 EAN/GTIN: 4250448503854 |
| |
|
| | |
| Deichsel mit Sicherheitshandgriff und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition · Räder wahlweise mit Räder mit Vollgummi-Bereifung schwarz oder Luft-Bereifung blaugrau · Profilstahlrahmen aus Winkelstahl · Boden aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte · Kugelgelagerter Lenkkranz, automatische Feststellbremse, auf die Vorderräder wirkend · Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau · Zubehör: Zugöse und Kupplung . Produktinfo Handpritschenwagen: Mit bündig eingenietetem Ladeboden aus Siebdruckplatte, Drehschemel-Lenkung und Scherendeichsel. Automatische Feststellbremse, auf die Vorderräder wirkend. · ? Der Handpritschenwagen als idealer Helfer zur Beförderung von schweren Gütern: · · Wir als Hersteller konzipieren unsere Handpritschenwagen für die spezifischen Anforderungen im gewerblichen Umfeld. Die hochwertigen Pritschenwagen eignen sich daher optimal zur Beförderung von Rohstoffen, Werkzeugen und Erzeugnissen in Produktions- und Industrieunternehmen. Um die unterschiedlichsten Einsatzzwecke abdecken zu können, produzieren wir Handpritschenwagen mit Bordwänden , mit Rohrgitterwänden und ohne Bordwände. Die langlebigen Transporthelfer der Marke Rollcart gibt es mit verschiedenen Tragfähigkeiten, Radmaterialien und in mehreren Größen. Bei den in Deutschland produzierten Pritschenwagen legen wir Wert auf ein ergonomisches und sicheres Handling der Transportgeräte. Der Sicherheit dienlich ist auch die automatische Feststellbremse mit der jeder Handpritschenwagen ausgestattet ist. Die robusten Handwagen sind aus einer stabil geschweißten Winkelstahl-, und Rundrohrkonstruktion gefertigt und sorgen so für den stabilen Einsatz in Betrieben. ? Verwendung für den Handbetrieb und Gabelstapler: · Die Handpritschenwagen sind sowohl für den Handbetrieb, als auch für den Transport mit einem Gabelstapler geeignet. Zum Verfahren mittels Gabelstapler wird der Zubehörartikel ?Deichsel mit Zugöse? benötigt. Die Deichsel mit Zugöse wird bei Bestellung bereits an den Zugwagen angeschweißt. Des Weiteren können die hochwertig verarbeiteten Handpritschenwagen mittels Kupplung im Verbund verfahren werden und bieten so die Möglichkeit, viele Güter schnell und sicher von A nach B zu transportieren. Die hierfür benötigte Kupplung ist ebenfalls optional bei Rollcart erhältlich. Das unterhalb des Produktbildes zu findende ausführliche Produktinformationen und Bilder zu den einzelnen Handwagen liefern Ihnen detaillierte Kenntnisse über das jeweilige Produkt. · Neben der großen Auswahl an variantenreichen Handpritschenwagen produzieren wir individuelle Kundenwünsche nach Maß als Sonderanfertigung. Haben Sie Fragen zu den Produkten oder benötigen eine Sonderanfertigung? Rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Das Team von Gabriel Transportsysteme GmbH freut sich über Ihre Anfrage. Weitere Informationen: | | Herstellernummer: | 15-05122 | Hersteller: | Gabriel Transportsysteme |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 548,49* | € 616,28* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 576,53* | € 646,29* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 649,80* | € 719,71* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 659,91* | € 730,52* | | | | Lager 42XH2 | | | | | | Frei Haus | ab € 650,55* | € 774,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|