| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-GA19-9471 Herst.-Nr.: 19-9471 EAN/GTIN: 4250448505513 |
| |
|
| | |
| Fest verschweißte Stahlkonstruktion. Vollgummi bzw. Lufträder mit Kunststofffelge und Rollenlager. Die Treppenrutschkufen sind mit Clipsen befestigt und dadurch bei Bedarf auswechselbar. Gitterteilung bei großer Gitter-Stapelkarre 50/50/4 mm. · Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm · Räder wahlweise mit Luft- oder Vollgummibereifung, blaugrau · Schaufel aus Stahlblech t=4 mm · Handgriffe mit Sicherheitsbügel, Handschutzgriffe gemäß DIN EN 1757-3 · Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau Weitere Informationen: | | Herstellernummer: | 19-9471 | Hersteller: | Gabriel Transportsysteme |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketkarre, Postkarre, Gitterrückwand, Rückwandgitter, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, stapelkarre vollgummireifen 250kg tragkraft, bereifung für kufenkarre, kistenkarre vollgummi-reifen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,76* | € 205,09* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,45* | € 214,26* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 190,90* | € 230,25* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 193,98* | € 255,14* | | | | Lager 42XH2 | | | | | | Frei Haus | ab € 193,66* | € 264,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|