| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-GA20-9881 GS Herst.-Nr.: 20-9881 GS EAN/GTIN: 4250448505414 |
| |
|
| | |
| Fest verschweißte Stahlkonstruktion. Vollgummi bzw. Lufträder mit Kunststofffelge und Rollenlager. Die Treppenrutschkufen sind mit Clipsen befestigt und dadurch bei Bedarf auswechselbar. · Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm · Räder wahlweise mit Luft- oder Vollgummibereifung, blaugrau · Schaufel aus Stahlblech t=4 mm · Handgriffe mit Sicherheitsbügel, Handschutzgriffe gemäß DIN EN 1757-3 · Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau Weitere Informationen: | | Herstellernummer: | 20-9881 GS | Hersteller: | Gabriel Transportsysteme |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, vollgummirad sackkarre, kistenkarre, Schubkarre, Handwagen, Transportkarre, Schiebkarre, Werkstattwagen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,41* | € 200,78* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,88* | € 214,11* | | | | | 17 Tage | | | | | € 12,50* | ab € 185,97* | € 223,01* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 196,58* | € 235,21* | | | | Lager 42XH2 | | | | | | Frei Haus | ab € 192,49* | € 257,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|