Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragkraft bis 2000 kg, Räder wahlweise Luft- bzw. Schwerlast-Vollgummi-Elastikbereifung mit Kugellagerung, alle 4 Ecken mit Rohrhülsen zum Einstecken von Rungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     42XH2-GA60-1001
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     60-1001
EAN/GTIN:
     4250448504325
Suchbegriffe:
Industrieanhänger
Schwerlastanhänger
industrieanhänger 1 achs
industrieanhänger
Rahmenkonstruktion mit abgerundeten Ecken. Rohrecken zum Einstecken von Rungen oder Bordwänden. Scherendeichsel mit Zugöse ø 35 mm, Schnellwechselsystem. Ladefläche aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte. Lackierung RAL 2004 reinorange, mit Anhängerkupplung Risikobeurteilung gem. DIN EN ISO 14121-1 Max. Fahrgeschwindigkeit 6 km/h beigefügt sind: CE-Konformitätserklärung gem. Richtlinie 2006/42/EG, Bedienungsanleitung, Wartungsplan und Ersatzteilstückliste Grundrahmen aus T-Profil 80/80/8 mm, Impuls geschweißt Räder wahlweise Luft- bzw. Schwerlast-Vollgummi-Elastikbereifung mit Kugellagerung Alle 4 Ecken mit Rohrhülsen zum Einstecken von Rungen, Bordwänden, etc. Stabile rutsch- und wetterfeste Siebdruckplatte unterlegt mit wetterfester 25 mm starker OSB Platte Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung Anhängerkupplung mit Bolzen Ø 30 mm Lackierung RAL 2004 reinorange Schwerlastanhänger mit Planenaufbau auf Anfrage!
Weitere Informationen:
Ursprungs- land:
DE
Zolltarif-nummer:
87168000
Ladefläche L x B in mm:
2000x1000
Gewicht:
285.0
Außenmaß:
2000x1000
Tragkraft:
2000
Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Industrieanhänger, mit, 1-Achs-Drehschemel-Lenkung
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.854,49*
€ 2.025,15*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.932,81*
€ 2.048,23*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.947,61*
€ 2.057,57*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.973,62*
€ 2.090,45*
Lager 42XH2
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.209,68*
€ 2.482,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.482,96*
€ 2.954,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.405,40*
€ 2.862,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.286,80*
€ 2.721,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.209,68*
€ 2.629,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.