Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Industrieanhänger mit 1-Achs-Drehschemel-Lenkung, Ladefläche L x B 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     42XH2-GA60-1018
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     60-1018
EAN/GTIN:
     4250448504493
Suchbegriffe:
Industrieanhänger
Schwerlastanhänger
industrieanhänger 1 achs
industrieanhänger
· Rahmenkonstruktion mit abgerundeten Ecken. Rohrecken zum Einstecken von Rungen oder Bordwänden. · Scherendeichsel mit Zugöse ø 35 mm, Schnellwechselsystem. · Ladefläche aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte. · Lackierung RAL 2004 reinorange, mit Anhängerkupplung · Risikobeurteilung gem. DIN EN ISO 14121-1 · Max. Fahrgeschwindigkeit 6 km/h · beigefügt sind: CE-Konformitätserklärung gem. Richtlinie 2006/42/EG, Bedienungsanleitung, Wartungsplan und Ersatzteilstückliste · Grundrahmen aus T-Profil 80/80/8 mm, Impuls geschweißt · Räder wahlweise Luft- bzw. Schwerlast-Vollgummi-Elastikbereifung mit Kugellagerung · Alle 4 Ecken mit Rohrhülsen zum Einstecken von Rungen, Bordwänden, etc. · Stabile rutsch- und wetterfeste Siebdruckplatte unterlegt mit wetterfester 25 mm starker OSB Platte · Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung · Anhängerkupplung mit Bolzen Ø 30 mm · Lackierung RAL 2004 reinorange · Schwerlastanhänger mit Planenaufbau auf Anfrage!
Weitere Informationen:
Herstellernummer:
60-1018
Hersteller:
Gabriel Transportsysteme
Weitere Suchbegriffe: schwerlastanhänger luftreifen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.222,76*
€ 3.371,92*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.464,92*
€ 3.604,50*
€ 4,95*
ab € 3.533,83*
€ 3.685,66*
31 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3.597,14*
€ 3.981,59*
Lager 42XH2
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.589,23*
€ 3.989,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.989,64*
€ 4.747,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.874,42*
€ 4.610,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.706,91*
€ 4.411,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.599,65*
€ 4.283,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.589,23*
€ 4.271,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.