Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragkraft bis 2000 kg Räder wahlweise Luft- bzw. Schwerlast-Vollgummi-Elastikbereifung mit Kugellagerung Alle 4 Ecken mit Rohrhülsen zum Einstecken von Rungen, Bordwänden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     42XH2-GA60-1041
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     60-1041
EAN/GTIN:
     4250448504608
Suchbegriffe:
Industrieanhänger
Schwerlastanhänger
industrieanhänger
Rahmenkonstruktion mit abgerundeten Ecken. Rohrecken zum Einstecken von Rungen oder Bordwänden. Scherendeichsel mit Zugöse ø 35 mm, Schnellwechselsystem. Ladefläche aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte. Lackierung RAL 2004 reinorange, mit Anhängerkupplung Risikobeurteilung gem. DIN EN ISO 14121-1 Max. Fahrgeschwindigkeit 6 km/h beigefügt sind: CE-Konformitätserklärung gem. Richtlinie 2006/42/EG, Bedienungsanleitung, Wartungsplan und Ersatzteilstückliste Grundrahmen aus T-Profil 80/80/8 mm, Impuls geschweißt Räder wahlweise Luft- bzw. Schwerlast-Vollgummi-Elastikbereifung mit Kugellagerung Alle 4 Ecken mit Rohrhülsen zum Einstecken von Rungen, Bordwänden, etc. Stabile rutsch- und wetterfeste Siebdruckplatte unterlegt mit wetterfester 25 mm starker OSB Platte Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung Anhängerkupplung mit Bolzen Ø 30 mm Lackierung RAL 2004 reinorange Schwerlastanhänger mit Planenaufbau auf Anfrage!
Weitere Informationen:
Ursprungs- land:
DE
Zolltarif-nummer:
87168000
Ladefläche L x B in mm:
3000x1500
Gewicht:
405.0
Außenmaß:
3000x1500
Tragkraft:
3000
Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Industrieanhänger, mit, 2-Achs-Drehschemel-Lenkung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.938,63*
€ 3.152,37*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.057,51*
€ 3.184,48*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.064,54*
€ 3.199,04*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.119,37*
€ 3.249,92*
Lager 42XH2
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.477,61*
€ 3.856,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.856,40*
€ 4.589,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.745,00*
€ 4.456,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.585,40*
€ 4.266,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.478,61*
€ 4.139,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.477,61*
€ 4.138,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.