| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-GA60-1044 Herst.-Nr.: 60-1044 EAN/GTIN: 4250448504639 |
| |
|
| | |
| · Rahmenkonstruktion mit abgerundeten Ecken. Rohrecken zum Einstecken von Rungen oder Bordwänden. · Scherendeichsel mit Zugöse ø 35 mm, Schnellwechselsystem. · Ladefläche aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte. · Lackierung RAL 2004 reinorange, mit Anhängerkupplung · Risikobeurteilung gem. DIN EN ISO 14121-1 · Max. Fahrgeschwindigkeit 6 km/h · beigefügt sind: CE-Konformitätserklärung gem. Richtlinie 2006/42/EG, Bedienungsanleitung, Wartungsplan und Ersatzteilstückliste · Grundrahmen aus T-Profil 80/80/8 mm, Impuls geschweißt · Räder wahlweise Luft- bzw. Schwerlast-Vollgummi-Elastikbereifung mit Kugellagerung · Alle 4 Ecken mit Rohrhülsen zum Einstecken von Rungen, Bordwänden, etc. · Stabile rutsch- und wetterfeste Siebdruckplatte unterlegt mit wetterfester 25 mm starker OSB Platte · Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung · Anhängerkupplung mit Bolzen Ø 30 mm · Lackierung RAL 2004 reinorange · Schwerlastanhänger mit Planenaufbau auf Anfrage! Weitere Informationen: | | Herstellernummer: | 60-1044 | Hersteller: | Gabriel Transportsysteme |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.408,60* | € 3.574,21* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.663,34* | € 3.820,30* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 3.798,65* | € 3.966,96* | | | | | 31 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3.807,33* | € 4.219,17* | | | | Lager 42XH2 | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.808,12* | € 4.227,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|