Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räder wahlweise Luft- bzw. Schwerlast-Vollgummi-Elastikbereifung mit Kugellagerung 8 Stück Einsteckrungen aus Quadratrohr Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung Lackier...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Räder wahlweise Luft- bzw. Schwerlast-Vollgummi-Elastikbereifung mit Kugellagerung 8 Stück Einsteckrungen aus Quadratrohr Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung Lackier...
Artikel-Nr.:
     42XH2-GA60-1104
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     60-1104
EAN/GTIN:
     4250448504899
Suchbegriffe:
Industrieanhänger
Langgutwagen
Langmaterialwagen
industrieanhänger
Risikobeurteilung gem. DIN EN ISO 14121-1 CE-Konformitätserklärung gem. Richtlinie 2006/42/EG Max. Fahrgeschwindigkeit 6 km/h Rungen sind herausnehm- und ablegbar in Halterung Bedienungsanleitung Wartungsplan Ersatzteilstückliste Grundrahmen aus Profilstahl, Impuls geschweißt Räder wahlweise Luft- bzw. Schwerlast-Vollgummi-Elastikbereifung mit Kugellagerung Stabiler Kugel-Lenkkranz Auflageträger aus U-Profil 60/30/6 mm 8 Stück Einsteckrungen aus Quadratrohr 34/2 mm, Nutzlänge 600 mm Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung Lackierung RAL 2004 reinorange Rungen: herausnehm- und ablegbar in Halterung
Weitere Informationen:
Ursprungs- land:
DE
Zolltarif-nummer:
87168000
Ladefläche L x B in mm:
5000x1250
Außenmaß:
5000x1250
Tragkraft:
5000
Weitere Suchbegriffe: Langmaterialanhänger, mit, 1-Achs-Drehschemel-Lenkung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.421,20*
€ 4.651,94*
30 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4.914,29*
€ 5.483,70*
Lager 42XH2
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.915,08*
€ 5.491,73*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.491,73*
€ 6.535,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.316,83*
€ 6.327,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.072,32*
€ 6.036,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.915,08*
€ 5.848,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.