Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUSCHALEN RUND 770 ML 18,2 X 4,3 CM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ALUSCHALEN RUND 770 ML 18,2 X 4,3 CM
ALUSCHALEN RUND 770 ML 18,2 X 4,3 CM
Artikel-Nr.:
     42XH2-GU235776
Hersteller:
     TOP
Herst.-Nr.:
     235776
EAN/GTIN:
     4039416182013
Suchbegriffe:
Alu-Schalen
Aluminium-Schalen
Aluminiumschalen
Aluschale

ALUSCHALEN RUND 770 ML 18,2 X 4,3 CM TOP 100 STÜCK

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Durchmesser:
ca. 182 mm
Höhe:
ca. 43 mm
Füllvolumen:
ca. 770 ml Füllvolumen
Packungsinhalt:
100 Schalen
Kartoninhalt:
6 Packungen á 100 Schalen
Weitere Suchbegriffe: Alu-Schalen (Labor), Aluminium-Schalen (Labor), Aluminiumschalen (Labor), Aluschale (Labor), Mikro-Aluschale, aluschale rund, alu-schalen (labor), Aluschalen, Schale, Alu-Schale, 770, 770ml, 770 ml, Alukartondeckel, Einlegedeckel, Alu-Kartondeckel, Deckel, Aluschalendeckel, Aluschalen-Deckel, Aludeckel, rund
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,70*
€ 33,22*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,81*
€ 43,00*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,00*
€ 51,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,12*
€ 37,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,60*
€ 35,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,04*
€ 34,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,44*
€ 33,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,81*
€ 28,33
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2381* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.