Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuletiketten Fussball


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-HERMA1763
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1763
EAN/GTIN:
     4008705017633
Suchbegriffe:
Buchetiketten
Schuletiketten
Fußballbuchetiketten
Fußballsticker
Schuletiketten Fussball. Selbstklebende Schmucketiketten aus speziellen Materialien, mit Tiermotiven. Zum Sammeln oder zur Gestaltung und Verzierung von Geschenken, Briefen oder anderen beliebigen Gegenständen.
Weitere Informationen:
Farbe:
bunt
Motiv:
Fußball
Oberfläche:
beglimmert
Breite:
76 MM
Höhe:
35 MM
Haftung:
permanent
Material:
Papier
Weitere Suchbegriffe: buchetiketten herma, buchetiketten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,72*
€ 1,13*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,80*
€ 1,23*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,76*
€ 1,34*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,78*
€ 1,38*
Lager 42XH2
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 3,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.