Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuletiketten Einhorn Best Friends, beglimmert


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-HERMA1896
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1896
EAN/GTIN:
     4008705018968
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Buchetiketten
Schuletiketten
HERMA 1896 Buchetiketten liniert, Einhorn (76 x 35 mm, 2 Blatt, Papier, beglimmert) selbstklebende Heftetiketten mit Motiven für die Schule für Kinder, Mädchen und Jungen, 6 Schuletiketten, bunt. Glitzernde und himmlisch schöne Schulaufkleber mit niedlichen Einhörnern, 6 Etiketten zum selber Beschriften, optimal geeignet für Kindergarten, Schulanfang und Schule, aus beschreibbarem Papier, besonders gut geeignet zum Beschreiben von Schulheften und Büchern, selbstklebend, einfach beschriften, abtrennen und auf zu kennzeichnende Oberflächen kleben Oberflächen kleben
Weitere Informationen:
Farbe:
bunt
Motiv:
Einhorn
Oberfläche:
Beglimmert
Breite:
76 MM
Höhe:
35 MM
Haftung:
permanent
Material:
Papier
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,77*
€ 1,18*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,92*
€ 1,38*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 0,78*
€ 1,42*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 0,93*
€ 2,14*
Lager 42XH2
nicht lagernd
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 3,18*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 3,18*
€ 3,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,21*
€ 2,63
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,36*
€ 1,62
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,30*
€ 1,55
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,27*
€ 1,51
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,01*
€ 1,20
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 0,16834* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 31,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.