Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIUM Etiketten A4, 70 x 67,7 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     42XH2-HERMA4617
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4617
EAN/GTIN:
     4008705046176
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
HERMA 4617 Universal Etiketten DIN A4 (70 x 67,7 mm, 200 Blatt, Papier, matt) selbstklebend, bedruckbar, permanent haftende Adressaufkleber, 2.400 Klebeetiketten, weiß. Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra star ken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleich mäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Oberfläche:
matt
Zertifizierung:
FSC® Mix Credit
Breite:
70 MM
Höhe:
67,7 MM
Grammatur:
148 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, kopieretiketten herma, beschriftungs etiketten, papieretiketten auf din a4 bogen, Etiketten, Aufkleber, Sticker, Labels, Label, Klebeetiketten, Blatt, Bogen, Etikettenpapier, Adressetiketten, Adressaufkleber, Klebepapier, Klebefolie, Schilder, Stickerfolie, Druckerpapier, Folie, Preisschilder, Etikett, Beschriftung, bedruckbar, bedrucken, beschriften, gestalten, blanko, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Inkjet, PC, selbstklebend, Papier, matt, DIN, A4, klebend, haftend, permanent, dauerhaft, Universal, hermapremiumetiketten, hermaselbstklebendeetiketten, selbstklebendeetiketten, etikettena4, selbstklebendeetikettenweiß, selbstklebendeetikettenweiss
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 29,88*
€ 39,83*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 30,13*
€ 40,10*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 30,40*
€ 40,37*
9 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 32,93*
€ 43,60*
Lager 42XH2
108
pro Packung
Frei Haus
ab € 38,70*
€ 71,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,27*
€ 84,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,74*
€ 74,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,43*
€ 63,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,51*
€ 57,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,22*
€ 52,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 41,50*
€ 49,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,70*
€ 46,05
pro Packung
1 Packung enthält 2.400 Etiketten (ab € 0,01613* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.