Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-HERMA5569 Herst.-Nr.: 5569 EAN/GTIN: 4008705055697 |
| |
|
| | |
| HERMA 5569 Namens-Heftetiketten für die Schule, Motiv Katzen, Format 7,6 x 3,5 cm, beglimmert, Inhalt pro Packung: 6 Etiketten. Selbstklebende Schmucketiketten aus speziellen Materialien, mit Tiermotiven. Zum Sammeln oder zur Gestaltung und Verzierung von Geschenken, Briefen oder anderen beliebigen Gegenständen. Weitere Informationen: | | Farbe: | bunt | Motiv: | Katzen | Oberfläche: | beglimmert | Breite: | 76 MM | Höhe: | 35 MM | Haftung: | permanent | Material: | Papier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,72* | € 1,28* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,77* | € 1,32* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,78* | € 1,35* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Karton | € 4,99* | ab € 1,07* | € 1,84* | | | | Lager 42XH2 | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,505* | € 1,995* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 39,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|