Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuletiketten Schmetterlinge, beglimmert


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-HERMA5574
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5574
EAN/GTIN:
     4008705055741
Suchbegriffe:
Buchetiketten
Schuletiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
HERMA 5574 Namens-Heftetiketten für die Schule, Motiv Schmetterlinge, Format 7,6 x 3,5 cm, beglimmert, Inhalt pro Packung: 6 Etiketten. Selbstklebende Schmucketiketten aus speziellen Materialien, mit Tiermotiven. Zum Sammeln oder zur Gestaltung und Verzierung von Geschenken, Briefen oder anderen beliebigen Gegenständen.
Weitere Informationen:
Farbe:
bunt
Motiv:
Schmetterlinge
Oberfläche:
beglimmert
Breite:
76 MM
Höhe:
35 MM
Haftung:
permanent
Material:
Papier
Weitere Suchbegriffe: haftetiketten herma, haft etiketten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,70*
€ 1,11*
1 Tag
56
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,77*
€ 1,32*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 0,78*
€ 1,35*
1 Tag
56
1
pro Karton
€ 4,99*
ab € 1,07*
€ 1,85*
Lager 42XH2
96
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 3,22*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,36*
€ 1,62
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,31*
€ 1,56
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,27*
€ 1,51
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,01*
€ 1,20
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 0,16834* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 32,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.