Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuletiketten Fußball, beglimmert


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-HERMA5588
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5588
EAN/GTIN:
     4008705055888
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
HERMA 5588 Namens-Heftetiketten für die Schule, Motiv Fußball, Format 7,6 x 3,5 cm, beglimmert, Inhalt pro Packung: 6 Etiketten. Selbstklebende Schmucketiketten aus speziellen Materialien, mit Fußballmotiven.
Weitere Informationen:
Farbe:
bunt
Motiv:
Fußball
Oberfläche:
beglimmert
Breite:
76 MM
Höhe:
35 MM
Haftung:
permanent
Material:
Papier
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,72*
€ 1,27*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,76*
€ 1,30*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 0,78*
€ 1,34*
1 Tag
129
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,79*
€ 1,37*
Lager 42XH2
154
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,99*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 2,99*
€ 3,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,08*
€ 2,48
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,30*
€ 1,55
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,23*
€ 1,46
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 0,205* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 29,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.