Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuletiketten neutral blau-roter Rand liniert 78x53 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-HERMA5781
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5781
EAN/GTIN:
     4008705057813
Suchbegriffe:
Buchetiketten
Schuletiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Schuletiketten neutral blau-roter Rand liniert 78x53 mm. Selbstklebende Etiketten zur Handbeschriftung. Zum komfortablen und einfachen Beschriften von Büchern und Heften.
Weitere Informationen:
Farbe:
bunt
Motiv:
Neutral
Breite:
78 MM
Höhe:
53 MM
Haftung:
permanent
Material:
Papier
Weitere Suchbegriffe: herma haft-etiketten, haft etiketten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
10
€ 5,87*
ab € 0,71*
€ 1,11*
2 Tage
110
1
€ 5,49*
ab € 0,78*
€ 1,33*
1
€ 4,75*
ab € 0,77*
€ 1,33*
1 Tag
110
1
€ 4,99*
ab € 0,91*
€ 1,55*
Lager 42XH2
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 3,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
1 Stück enthält 6 Blätter (ab € 0,16834* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.