Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-HERMA5876 Herst.-Nr.: 5876 EAN/GTIN: 4008705058766 |
| |
|
| | |
| HERMA 5876 Namens-Heftetiketten für die Schule, Motiv Gecko, Format 7,6 x 3,5 cm, Inhalt pro Packung: 9 Etiketten. Selbstklebende Etiketten zur Handbeschriftung. Zum komfortablen und einfachen Beschriften von Büchern und Heften. Weitere Informationen: | | Farbe: | bunt | Motiv: | Tiere | Breite: | 76 MM | Höhe: | 35 MM | Haftung: | permanent | Material: | Papier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,73* | € 1,13* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,77* | € 1,19* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 0,78* | € 1,34* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,99* | € 1,76* | | | | Lager 42XH2 | | | | 10 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 1,01* | € 3,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 9 Stück (ab € 0,11223* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete | Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 32,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|