Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-HERMA5877 Herst.-Nr.: 5877 EAN/GTIN: 4008705058773 |
| |
|
| | |
| HERMA 5877 Namens-Heftetiketten für die Schule, Motiv Afrikanische Tiere, Format 7,6 x 3,5 cm, Inhalt pro Packung: 9 Etiketten. Selbstklebende Etiketten zur Handbeschriftung. Zum komfortablen und einfachen Beschriften von Büchern und Heften. Weitere Informationen: | | Farbe: | bunt | Motiv: | Tiere | Breite: | 76 MM | Höhe: | 35 MM | Haftung: | permanent | Material: | Papier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,72* | € 1,28* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,76* | € 1,31* | | | | Lager 42XH2 | | | | 30 | | Frei Haus | ab € 0,34* | € 1,32667* | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,78* | € 1,33* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,82* | € 2,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 39,8001* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|