Zebra ZD421c Healthcare, Farbbandkassette, 12 Punkte/mm (300dpi), RTC, EPLII, ZPLII, USB, USB-Host, BT, WLAN, weiß, Etikettendrucker, Healthcare, Thermotransfer (Farbbandkassette), Auflösung: 12 Punkte/mm (300dpi), Medienbreite (max): 118mm, Druckbreite (max.): 104mm, Rollendurchmesser (max.): 127mm, Geschwindigkeit (max.): 102mm/Sek., Anschluß: USB (Typ B), USB-Host, Bluetooth, WLAN (802.11ac), Emulation: EPLII, ZPLII, XML, RAM: 256MB, Flash: 512MB, desinfizierbares Gehäuse, Real Time Clock, Black Mark Sensor, Gap Sensor, inkl.: Kabel (USB), Netzteil, Netzkabel (EU, UK), Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Drucktechnologie: | Etiketten-/Labeldrucker | max. Druckauflösung: | 300 dpi | DPI-Auflösung x: | 300 dpi |
|