Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL KIT EDA52 HC 2Pin N3601 Imager - Datenerfassungsgerät - 2.000 MHz - US


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     42XH2-JT13952938000
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     EDA52-0HA761N21RK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Honeywell EDA52-HC, 2Pin, 2D, USB-C, BT, WLAN, NFC, Android, Mobiles Datenerfassungsgerät, Healthcare, 2D, Imager (N3601), desinfizierbares Gehäuse, Kamera (13MP), Front-Kamera (5MP), 14cm (5,5''), USB-C, Bluetooth, WLAN (802.11ac), NFC, Micro SD-Slot, Auflösung: 1440x720 Pixel, Qualcomm Octa Core, 1,8GHz, RAM: 4GB, Flash: 64GB, Android (11), Schutzart: IP67, inkl.: Akku
Weitere Informationen:
Typ:
Datenerfassungsgerät
Betriebssysteme:
Android
Schnittstellen:
USB Typ C
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 682,86*
€ 761,38*
Frei Haus
ab € 686,13*
€ 763,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 767,36*
€ 871,95*
Lager 42XH2
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 767,67*
€ 880,76*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 880,76*
€ 1.048,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,12*
€ 1.037,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 830,86*
€ 988,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,11*
€ 962,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,67*
€ 913,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
EDA52-1HA734N21RK
ab € 685,32*
Ähnlich
Honeywell
EDA52-1HA764N21RK
ab € 724,98*
Ähnlich
Honeywell
EDA52-0HA731N21RK
ab € 643,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.