Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIPHERLAB 1504A Std Range 2D Imager SE4107 - Imager(SE4107),


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CIPHERLAB 1504A Std Range 2D Imager SE4107 - Imager(SE4107),
Artikel-Nr.:
     42XH2-JT15727681000
Hersteller:
     CipherLab
Herst.-Nr.:
     A1504ARBKU001
EAN/GTIN:
     5715063063514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
CipherLab 1504A, 752x480 Pixel, 2D, SR, Kit (USB), schwarz, Handscanner, 2D, Imager (Standard Range, SE4107, Belichtung: weiß), inkl.: Kabel (USB), Smartstand, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
Handscanner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 231,42*
€ 275,47*
Lager 42XH2
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,32*
€ 284,69*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,69*
€ 338,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,72*
€ 326,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,26*
€ 303,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,75*
€ 299,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,32*
€ 276,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.