Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIPHERLAB RS36 4G/WiFi 6 SE5500 4/64GB - Android


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CIPHERLAB RS36 4G/WiFi 6 SE5500 4/64GB - Android
Artikel-Nr.:
     42XH2-JT15851050000
Hersteller:
     CipherLab
Herst.-Nr.:
     AS36E4AF4EUG1
EAN/GTIN:
     5715063140345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
CipherLab RS36 series, 2D, SE5500, 14cm (5,5''), GPS, USB-C, BT, WLAN, 4G, NFC, Android, Kit (USB), Mobiles Datenerfassungsgerät, 2D, Imager (SE5500), 14cm (5,5''), Touchscreen, kapazitiv, Multi Touch, Auflösung: 720x1440 Pixel, GPS, Kamera (16MP), Front-Kamera (5MP), Vibration, Helligkeit 630cd, Anschluß: USB-C, Bluetooth, WLAN, 4G (LTE), NFC, Qualcomm Octa Core, 2,0GHz, RAM: 4GB, Flash: 64GB, OS: Android, inkl.: Kabel (USB), Netzkabel (EU), Akku, 4000mAh, IP65, IP68
Weitere Informationen:
Typ:
Datenerfassungsgerät
Betriebssysteme:
Android
Schnittstellen:
Bluetooth; USB Typ C
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 1.263,07*
€ 1.385,96*
Frei Haus
ab € 1.361,10*
€ 1.486,18*
€ 6,90*
ab € 1.372,78*
€ 1.491,68*
5 Tage
63
€ 7,90*
ab € 1.417,64*
€ 1.589,57*
Lager 42XH2
63
Frei Haus
ab € 1.413,51*
€ 1.598,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.598,32*
€ 1.902,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.585,15*
€ 1.886,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.489,45*
€ 1.772,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.454,56*
€ 1.730,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.413,51*
€ 1.682,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CipherLab
ARS35PSTNNN01
ab € 66,79*
Zubehör
CipherLab
ARS35SNPNUN01
ab € 18,97*
Zubehör
CipherLab
PRS3500X01511
ab € 8,08*
Zubehör
CipherLab
X970000X01504
ab € 60,29*
Zubehör
CipherLab
XRS3500X01504
ab € 10,06*
Zubehör
CipherLab
ARS36CCCNUE01
ab € 96,13*
Zubehör
CipherLab
ARS365CBNNE01
ab € 499,57*
Zubehör
CipherLab
BRS36BAT00001
ab € 86,04*
Zubehör
CipherLab
ARS36CHCNDN01
ab € 67,77*
Zubehör
CipherLab
BRS36BAT00004
ab € 57,06*
Zubehör
CipherLab
ARS35UHFNNEE1
ab € 980,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.