Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Newland N7 Cachalot Pro II - Mobile Computer 4/64GB 4IN Gorilla Glass Touch Scr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Newland N7 Cachalot Pro II Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 480 x 800 Pixel Touchscreen 360 g Schwarz
Newland N7 Cachalot Pro II Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 480 x 800 Pixel Touchscreen 360 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     42XH2-JT15857857000
Hersteller:
     Newland
Herst.-Nr.:
     N7-PRO-W4-E2
EAN/GTIN:
     5715063214121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Newland N7 Cachalot Pro II, 2D, Near & Far, 10,5cm (4''), GPS, USB-C, BT, WLAN, 4G, NFC, Android, Kit (USB), GMS, Mobiles Datenerfassungsgerät, 2D, Imager (Belichtung: weiß, Near & Far), Bildschirmdiagonale: 10,5cm (4''), Auflösung: 480x800 Pixel, Tastenfeld (Anzahl Tasten 29 keys), GPS, 13MP, Anschluß: USB-C, Bluetooth, WLAN (802.11ac), 4G (LTE), NFC, Micro SD-Slot, RAM: 4GB, Flash: 64GB, Android (11), inkl.: Kabel (USB), USB-Aufladegerät, Google Mobile Services, Akku, 5100mAh, Handschlaufe, Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Typ:
Sonstiges POS-Gerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 987,93*
€ 1.061,76*
Frei Haus
ab € 984,97*
€ 1.062,86*
Frei Haus
ab € 1.054,15*
€ 1.153,89*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.070,17*
€ 1.153,89*
Lager 42XH2
90
Frei Haus
ab € 1.103,34*
€ 1.235,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.235,07*
€ 1.469,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.228,07*
€ 1.461,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.162,46*
€ 1.383,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.137,16*
€ 1.353,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.103,34*
€ 1.312,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Newland
BTY-N7
ab € 53,49*
Zubehör
Newland
HS115
ab € 32,32*
Zubehör
Newland
HS106
ab € 60,89*
Zubehör
Newland
ADN7-C-EU
ab € 36,25*
Zubehör
Newland
NLS-CDN7-C-HIGHV
ab € 68,50*
Zubehör
Newland
NLS-PGN7-02
ab € 70,66*
Zubehör
Newland
SVCN7P-W4-S-3Y
ab € 236,87*
Zubehör
Newland
SVCN7P-W4-S-5Y
ab € 394,15*
Zubehör
Newland
WECN7P-W4-S-3Y
ab € 78,93*
Zubehör
Newland
WECN7P-W4-S-5Y
ab € 196,65*
Zubehör
Newland
SVCN7P-W4-E-3Y
ab € 272,23*
Zubehör
Newland
NLS-CDN7-4B
ab € 69,23*
Zubehör
Newland
SVCN7P-W4-E-5Y
ab € 454,03*
Zubehör
Newland
NLS-CDN7-C-LOWV
ab € 69,36*
Zubehör
Newland
ADP710
ab € 27,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.