Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Handheldterminal
>
Artikel
HONEYWELL EDA10A Android 12 with GMS WLAN Non Imager 2.2GHz 8 Core 4GB/64GB - Da
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
42XH2-JT16635609000
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
EDA10A-00B061N21RK
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Honeywell ScanPal EDA10A, USB-C, BT, WLAN, NFC, Android, Kit, Tablet PC, Kamera (16MP), Front-Kamera (8MP), Anschluß: USB-C, Bluetooth, WLAN (802.11ax), NFC, Qualcomm Octa Core, 2,2GHz, RAM: 4GB, Flash: 64GB, OS: Android, inkl.: Kabel (USB-C), Akku, 8000 mAh, separat bestellen: Netzteil, Schutzart: IP65, MIL-STD 810H
Weitere Informationen:
Betriebssystem:
Android
Flash-Speicher:
64 GB
... >
Lager 42XH2
>
Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
>
Tablet-PC
Weitere Suchbegriffe:
Handheldterminal
,
Mobilcomputer
,
Mobile Datenerfassung
,
Mobiles Datenerfassungsgerät
,
honeywell datenerfassungsterminal
,
handheld
,
handheld android
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 574
€ 1,00*
ab € 619,48*
€ 687,73*
Lager 128
Frei Haus
ab € 623,75*
€ 688,38*
Lager 7223
5 Tage
82
€ 7,90*
ab € 689,89*
€ 779,41*
Lager 42XH2
6 Tage
82
Frei Haus
ab € 691,27*
€ 787,67*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,67*
€ 937,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,75*
€ 923,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,33*
€ 883,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,21*
€ 861,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,27*
€ 822,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 42XH2
Versand:
Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 42XH2
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit 711391 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit
711391
ab € 69,46*
Zubehör
Brodit 711400 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit
711400
ab € 68,70*
Zubehör
Brodit 711402 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit
711402
ab € 96,63*
Zubehör
Honeywell 9000186KEYBRD Ersatzteil für tragbare Computer
Honeywell
9000186KEYBRD
ab € 452,65*
Zubehör
Honeywell EDA10A SCREEN FILM 5PCS/KIT ACCS Displayschutz
Honeywell
EDA10A-SP-1PK
ab € 67,15*
Zubehör
Honeywell EDA10A-BAT Zubehör für tragbare Computer Akku
Honeywell
EDA10A-BAT
ab € 51,85*
Zubehör
Honeywell EDA10A-DB-2 Ladegerät für Mobilgeräte Tablet Schwarz Gleichstrom Drinnen
Honeywell
EDA10A-DB-2
ab € 231,46*
Zubehör
Honeywell EDA10A-DB-3 Ladegerät für Mobilgeräte Tablet Schwarz Gleichstrom Drinnen
Honeywell
EDA10A-DB-3
ab € 233,17*
Zubehör
Honeywell EDA10A-QBC-2 Zubehör für tragbare Computer Ladestation
Honeywell
EDA10A-QBC-2
ab € 208,55*
Zubehör
Honeywell EDA10A-QBC-3 Zubehör für tragbare Computer Ladestation
Honeywell
EDA10A-QBC-3
ab € 206,40*
Zubehör
Honeywell EDA10A-RB-0 Tablet-Schutzhülle 12,7 cm (5") Stoßfänger Schwarz
Honeywell
EDA10A-RB-0
ab € 18,46*
Zubehör
Honeywell EDA10A-SC-R Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Honeywell
EDA10A-SC-R
ab € 105,82*
Zubehör
Honeywell EDA10A-SS-1PK Zubehör für tragbare Computer Gurt
Honeywell
EDA10A-SS-1PK
ab € 10,54*
Zubehör
Honeywell Ladeschale
Honeywell
EDA10A-CB-2
ab € 406,91*
Zubehör
Honeywell Stylus für Tablet
Honeywell
EDA10A-STL-1PKC
ab € 3,77*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen