Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra WT6400 Wearable TERM TS Display - STD BATT 3500MAH 6/64GB 13MP CAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     42XH2-JT18832045000
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     WT0-WT64B-T6DCC2A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Zebra WT6400, 11,9cm (4,7''), PTT, USB-C, BT, NFC, Android, RB, Mobiles Datenerfassungsgerät, 11,9 cm (4,7''), kapazitiv, 720x1280 Pixel, Lautsprecher, Kamera (13 MP), Push to talk, Vibration, Anschluß: USB-C, Bluetooth, Wi-Fi 6E, NFC, Qualcomm Octa Core, 2,4 GHz, RAM: 6GB, Flash: 64 GB, OS: Android, inkl.: Akku, 3500 mAh, herausnehmbare Batterie, separat bestellen: Armbefestigung, IP65, IP67
Weitere Informationen:
Typ:
Datenerfassungsgerät
Betriebssysteme:
Android
Schnittstellen:
USB Typ C
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.828,76*
€ 1.896,89*
Frei Haus
ab € 1.827,78*
€ 1.897,93*
81 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.144,63*
€ 2.286,36*
Lager 42XH2
81 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.140,47*
€ 2.294,49*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.294,49*
€ 2.730,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.271,41*
€ 2.702,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.175,84*
€ 2.589,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.156,79*
€ 2.566,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.140,47*
€ 2.547,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.