CipherLab RS51, 2D, 11,9cm (4,7''), GPS, RFID, BT, WLAN, 4G, NFC, Android, GMS, Mobiles Datenerfassungsgerät, 2D, Imager, 11,9 cm (4,7''), Touchtechnologie: kapazitiv, 720x1280 Pixel, GPS, micro SD-Slot, Lautsprecher, RFID, Kamera (13 MP), Vibration, Bluetooth, WLAN (802.11ac), SIM, 4G (LTE), NFC, Octa Core, 1,8 GHz, RAM: 4GB, Flash: 64 GB, Android (11), inkl.: Netzteil (EU), Google Mobile Services, Akku, 5300 mAh, IP65, IP67 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Datenerfassungsgerät | Betriebssysteme: | Android | Schnittstellen: | Bluetooth |
|