Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON Serial cable 9pin-25pin 1 5m - RS-232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bixolon Verbindungskabel,RS232 (25P-9P),Länge: 1.8 m,grau
Bixolon Verbindungskabel,RS232 (25P-9P),Länge: 1.8 m,grau
Artikel-Nr.:
     42XH2-JT1998279000
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SER-KAB-9-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Bixolon Verbindungskabel, RS232, Verbindungskabel, RS232 (25P - 9P), Länge: 1.8 m, Farbe: hellgrau
Weitere Informationen:
Typ:
Sonstiges Druckerzubehör
Schnittstellen:
RS-232
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 6,04*
€ 9,26*
Frei Haus
ab € 6,08*
€ 9,31*
€ 6,00*
ab € 6,33*
€ 17,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,63*
€ 19,22*
Lager 42XH2
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9,42*
€ 29,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.