Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printronix Auto ID Printronix T8204 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotr


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     42XH2-JT4756373000
Hersteller:
     Printronix Auto ID
Herst.-Nr.:
     T82X4-2100-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Printronix T82X4, 8 Punkte/mm (203dpi), USB, RS232, Ethernet, Etikettendrucker, Thermotransfer, Auflösung: 8 Punkte/mm (203dpi), Medienbreite (max): 114mm, Druckbreite (max.): 104mm, Rollendurchmesser (max.): 203mm, Geschwindigkeit (max.): 356mm/Sek., USB (2.0), RS232, Ethernet, RAM: 512MB, Flash: 128MB, Black Mark Sensor, Gap Sensor, inkl.: Netzteil (intern), Netzkabel (EU)
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Etiketten-/Labeldrucker
max. Druckauflösung:
203 dpi
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät, Druckmaschine, Druckgerät, Druckeinheit, Drucksystem, Druckerapparat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
83
€ 7,90*
ab € 2.284,93*
€ 2.491,26*
Lager 42XH2
83
Frei Haus
ab € 2.287,41*
€ 2.499,46*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.499,46*
€ 2.974,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.457,48*
€ 2.924,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.331,33*
€ 2.774,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.301,12*
€ 2.738,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.287,41*
€ 2.722,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.