Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printronix Auto ID T8304 Thermal Transfer Printer 4" wide 300dpi - Drucker - 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     42XH2-JT5232624000
Hersteller:
     Printronix Auto ID
Herst.-Nr.:
     T83X4-2104-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Printronix T83X4, 12 Punkte/mm (300dpi), Heavy Duty Cutter, USB, RS232, Ethernet, Etikettendrucker, Thermotransfer, Auflösung: 12 Punkte/mm (300dpi), Medienbreite (max): 114mm, Druckbreite (max.): 104mm, Rollendurchmesser (max.): 203mm, Geschwindigkeit (max.): 305mm/Sek., USB (2.0), RS232, Ethernet, RAM: 512MB, Flash: 128MB, Heavy Duty Cutter, Black Mark Sensor, Gap Sensor, inkl.: Netzteil (intern), Netzkabel (EU)
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Etiketten-/Labeldrucker
max. Druckauflösung:
300 dpi
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, Thermotransferdrucker, thermotransferdrucker, Druckmaschine, Druckgerät, Druckeinheit, Drucksystem, Druckerapparat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
€ 7,90*
ab € 3.054,58*
€ 3.288,53*
Lager 42XH2
14
Frei Haus
ab € 3.070,14*
€ 3.296,65*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.296,65*
€ 3.923,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.248,41*
€ 3.865,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.095,46*
€ 3.683,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.070,14*
€ 3.653,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.