Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printronix Auto ID T82X4 8 Punkte/mm 203dpi USB RS232 LPT Ethernet - Drucker - E


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     42XH2-JT5310030000
Hersteller:
     Printronix Auto ID
Herst.-Nr.:
     T82X4-2120-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Printronix T82X4, 8 Punkte/mm (203dpi), USB, RS232, LPT, Ethernet, Etikettendrucker, Thermotransfer, Auflösung: 8 Punkte/mm (203dpi), Medienbreite (max): 114mm, Druckbreite (max.): 104mm, Rollendurchmesser (max.): 203mm, Geschwindigkeit (max.): 356mm/Sek., USB (2.0), RS232, Parallel, Ethernet, RAM: 512MB, Flash: 128MB, Black Mark Sensor, Gap Sensor, inkl.: Netzteil (intern), Netzkabel (EU)
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Etiketten-/Labeldrucker
max. Druckauflösung:
203 dpi
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.397,54*
€ 2.565,09*
Lager 42XH2
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.389,35*
€ 2.573,07*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.573,07*
€ 3.061,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.524,88*
€ 3.004,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.412,73*
€ 2.871,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.398,34*
€ 2.854,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.389,35*
€ 2.843,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.