Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor Thermotransferband AXR7+ Harz 83mm schwarz - Kompatibel - Farbband - Schwa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Armor AXR7+, 83 mm x 74 m, Thermotransfer schwarz, 25, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T24939IO
Armor AXR7+, 83 mm x 74 m, Thermotransfer schwarz, 25, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T24939IO
Armor AXR7+, 83 mm x 74 m, Thermotransfer schwarz, 25, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T24939IO
Armor AXR7+, 83 mm x 74 m, Thermotransfer schwarz, 25, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T24939IO
Armor AXR7+, 83 mm x 74 m, Thermotransfer schwarz, 25, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T24939IO
Armor AXR7+, 83 mm x 74 m, Thermotransfer schwarz, 25, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T24939IO
Armor AXR7+, 83 mm x 74 m, Thermotransfer schwarz, 25, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T24939IO
Armor AXR7+, 83 mm x 74 m, Thermotransfer schwarz, 25, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T24939IO
Armor AXR7+, 83 mm x 74 m, Thermotransfer schwarz, 25, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T24939IO
Armor AXR7+, 83 mm x 74 m, Thermotransfer schwarz, 25, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T24939IO
Artikel-Nr.:
     42XH2-JT6272402000
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T24939IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
ARMOR Thermotransferband, AXR7+ Harz, 83mm, schwarz, ARMOR Thermotransferband, AXR7+ Harz, Rollenbreite: 83mm, Kern: 12,7mm, Länge: 74m, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Druckfarbe:
Schwarz
Artikelzustand:
Kompatibel
Typ:
Farbband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 1,00*
ab € 4,23*
€ 5,02*
4 Tage
16
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 88,29*
€ 111,00*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 109,86*
€ 137,72*
5 Tage
450
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 121,50*
€ 146,84*
Lager 42XH2
450
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 122,09*
€ 155,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,39*
€ 184,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,99*
€ 176,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,51*
€ 156,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,08*
€ 150,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 125,49*
€ 149,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 124,05*
€ 147,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 122,09*
€ 145,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.