Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor Thermotransferband AWR 470 Wachs 83mm schwarz - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     42XH2-JT6327378000
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T63243IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
ARMOR Thermotransferband, AWR 470 Wachs, 83mm, schwarz, ARMOR Thermotransferband, AWR 470 Wachs, Rollenbreite: 83mm, Kern: 25,4mm, Länge: 450m, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
Sonstiges Druckmedium
Weitere Suchbegriffe: druckfolie, Recyclingpapier, Umweltpapier, Altpapier, Ökopapier, Nachhaltigkeitspapier
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 1,00*
ab € 6,32*
€ 8,47*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 76,85*
€ 107,29*
Lager 42XH2
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 77,71*
€ 117,61*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,61*
€ 139,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,76*
€ 127,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
15997
ab € 5,65*
Zubehör
Zebra
15055
ab € 5,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.