Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor Thermal Transfer Ribbon RESIN AXR 7+ Black 70x300 - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Armor AXR7+, 70 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26227IO
Armor AXR7+, 70 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26227IO
Armor AXR7+, 70 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26227IO
Armor AXR7+, 70 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26227IO
Armor AXR7+, 70 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26227IO
Armor AXR7+, 70 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26227IO
Armor AXR7+, 70 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26227IO
Armor AXR7+, 70 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26227IO
Armor AXR7+, 70 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26227IO
Armor AXR7+, 70 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26227IO
Artikel-Nr.:
     42XH2-JT6374807000
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T26227IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
ARMOR Thermotransferband, AXR7+ Harz, 70mm, schwarz, ARMOR Thermotransferband, AXR7+ Harz, Rollenbreite: 70mm, Kern: 25,4mm, Länge: 300m, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Druckfarbe:
Schwarz
Typ:
Farbband
Weitere Suchbegriffe: druckfolie, Druckerband, Farbrolle, Farbbänder, Farbbänderpatrone, Druckband
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 1,00*
ab € 11,37*
€ 11,93*
2 Tage
19
1
Frei Haus
ab € 90,96*
€ 105,03*
5 Tage
980
1
€ 7,90*
ab € 125,56*
€ 137,60*
Lager 42XH2
980
1
Frei Haus
ab € 126,24*
€ 145,56*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,56*
€ 173,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,82*
€ 164,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,06*
€ 153,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,69*
€ 151,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 127,50*
€ 151,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 126,24*
€ 150,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.