Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra WT6000 Wearable Computer - Datenerfassungsterminal - robust - Android 7.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra WT6000 Handheld Mobile Computer 8,13 cm (3.2") 800 x 480 Pixel Touchscreen 245 g Schwarz
Zebra WT6000 Handheld Mobile Computer 8,13 cm (3.2") 800 x 480 Pixel Touchscreen 245 g Schwarz
Zebra WT6000 Handheld Mobile Computer 8,13 cm (3.2") 800 x 480 Pixel Touchscreen 245 g Schwarz
Zebra WT6000 Handheld Mobile Computer 8,13 cm (3.2") 800 x 480 Pixel Touchscreen 245 g Schwarz
Zebra WT6000 Handheld Mobile Computer 8,13 cm (3.2") 800 x 480 Pixel Touchscreen 245 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     42XH2-JT6389341000
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     WT60A0-TS2NEWR
EAN/GTIN:
     8596375106956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Zebra WT6000, USB, BT, WLAN, NFC, Disp., Android, Mobiles Datenerfassungsgerät, Display (Touchscreen), 8,1cm (3,2''), USB, Bluetooth, WLAN (802.11a/b/g/n, 802.11ac), NFC, 800x480 Pixel, 1GHz, RAM: 2GB, Flash: 8GB, Android (7.1), IP65, inkl.: Akku, 3350mAh
Weitere Informationen:
Typ:
Scanner
Betriebssysteme:
Android
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 248,55*
€ 279,89*
4 Tage
4
pro Stück
€ 1,00*
ab € 386,49*
€ 431,58*
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.625,24*
€ 1.766,83*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.672,07*
€ 1.801,44*
Lager 42XH2
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.929,17*
€ 2.157,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.157,14*
€ 2.567,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.120,74*
€ 2.523,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.999,01*
€ 2.378,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.960,22*
€ 2.332,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.929,17*
€ 2.295,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.